Motion
VEUHM3546T-5

Baldor-Reliance
VEUHM3546T-5

Motor de manejo de unidad - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 143TC , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base 1774 rpm, montaje en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #05674593
No. Fabricante VEUHM3546T-5
Precio1,073.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
VEUHM3546T-5

Motor de manejo de unidad - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 143TC , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base 1774 rpm, montaje en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #05674593
No. Fabricante VEUHM3546T-5
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
Precio1,073.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143TC
  • Longitud total de la dimensión C
    13.29 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    34 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Reconocimiento UL/CSA y certificación CE. Los motores CEUHM/VEUHM son Super-E® con eficiencia NEMA Premium®, listos para inversores. Los motores de bastidor 143-145TY y 143-145TCY tienen una base especial con 56, 143 y 145 ranuras utilizadas en los transportadores OEM. Los bastidores 56-140 tienen una caja de conductos de bajo perfil montada en la parte superior F3 .
  • Amperios a tensión
    1.2 A a 575 V
  • Aplicaciones
    Manipulación de unidades y equipaje, transportadores, equipos de embalaje, máquinas herramienta, elevadores, ascensores y operadores de puertas.
  • RPM base
    1774 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.20 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de manipulación de la unidad
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Estándares cumplidos
    UR, CE, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568542224
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1800 VEUHM3546T-5 TEFC 143TC

También puede gustarle