Motion
K3BF3
Tapón hidráulico serie K - Material de cuerpo de acero, 3/8 in BSPP, rosca hembra 3/8 – 19 , 4000 psi, tamaño de cuerpo 3/8 in, sello Buna-N
Artículo MI #05674639
No. Fabricante K3BF3
Precio26.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie K - Material de cuerpo de acero, 3/8 in BSPP, rosca hembra 3/8 – 19 , 4000 psi, tamaño de cuerpo 3/8 in, sello Buna-N
Artículo MI #05674639
No. Fabricante K3BF3
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
Precio26.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 19 BSPP
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Hexagonal
    7/8 pulg.
  • Longitud
    1.70 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    18270 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. BSPP, rosca hembra 3/8 – 19
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra BSPP
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-A
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    4000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
K3BF3 ABRAZADERA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle