Motion
5215J

NSK
5215J

NSK 5215J Light Conrad Angular Contact Ball Bearing, 75 mm Dia Bore, 130 mm OD, 2 Rows, 41.3 mm W, 25 deg, 93500 N Dynamic/83000 N Static Load
Artículo MI #05674650
No. Fabricante 5215J
Precio536.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
5215J

NSK 5215J Light Conrad Angular Contact Ball Bearing, 75 mm Dia Bore, 130 mm OD, 2 Rows, 41.3 mm W, 25 deg, 93500 N Dynamic/83000 N Static Load
Artículo MI #05674650
No. Fabricante 5215J
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
Precio536.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • Longitud total
    130 mm
  • En general Ancho  
    39.70 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176011993
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176011993

Descripción general

Descripción del fabricante
5215J BRG