Motion
UKFC213D1

NTN
UKFC213D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 60 mm, montaje en brida 4-Bolt
Artículo MI #05674659
No. Fabricante UKFC213D1
Precio414.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UKFC213D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 60 mm, montaje en brida 4-Bolt
Artículo MI #05674659
No. Fabricante UKFC213D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio414.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    170 mm
  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Longitud total Diámetro  
    205 mm
  • Peso
    12.08 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    4547359002133
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359002133

Descripción general

Descripción del fabricante
UKFC213D1 CARRO DE FLG PILOTO