Motion
AHA-4-8-10
Grúa de pórtico ajustable - Material de aluminio, Rueda de nailon rellena de vidrio, Longitud total de la viga en I de 8 pies, Capacidad de 4000 lb
Artículo MI #05674729
No. Fabricante AHA-4-8-10
Precio5,784.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grúa de pórtico ajustable - Material de aluminio, Rueda de nailon rellena de vidrio, Longitud total de la viga en I de 8 pies, Capacidad de 4000 lb
Artículo MI #05674729
No. Fabricante AHA-4-8-10
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
Precio5,784.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    53-13/16 pulg.
  • Ancho de la brida de viga en I
    4 pulg.
  • Altura total del haz I
    8 pulg.
  • Longitud total del haz I
    8 pies
  • Altura utilizable bajo el haz I
    De 7.8 a 10.2 pies
  • Peso
    298 lb

Detalles

  • Capacidad
    4000 lb
  • Tipo de rueda
    Nylon relleno de vidrio
  • Número de Upc del fabricante
    691215001311
  • Material
    Aluminio
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Hoja de datos técnicos
  • UPC_NO
    691215001311

Descripción general

Descripción del fabricante
GRÚA DE PÓRTICO DE ALUMINIO AHA-4-8-10 ADJUST
  • Las grúas de pasarela de aluminio de altura ajustable combinan una construcción ligera y rígida en una sola unidad.
  • La construcción completamente de aluminio de esta grúa de pórtico la hace resistente a la corrosión y perfecta para uso en exteriores.
  • La viga en I ligera permite ajustar la altura sin necesidad de un montacargas o montacargas.
  • Se incluyen dos (2) correas, lo que permite el transporte de la grúa del pórtico en un solo paquete.
  • Facilita la movilidad de una zona a otra con cuatro (4) ruedas giratorias de 8" rellenas de vidrio con bloqueos de cuatro posiciones en los modelos de capacidad de 2,000 y 4,000 lb, mientras se utilizan ruedas fenólicas en las unidades de capacidad de 6,000 lb.
  • La altura se puede ajustar en incrementos de 6".
  • No mueva las unidades mientras estén cargadas.
  • El elevador y el carro se pueden pedir por separado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo