Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño total40-1/4 x 34-3/8 x 66-3/8 pulg.
- Peso336 lb
Detalles
- Caja de antorcha de corteCaja de antorcha de corte incluida
- Protección contra incendiosProtección contra incendios incluida
- Bolsillos para horquillaBolsillos de horquilla incluidos
- Número de Upc del fabricante691215076524
- Número de ruedas2
- Ojo de elevación superiorOjo de elevación superior incluido
- UPC_NO691215076524
- Capacidad de peso500 lb
- Tipo de ruedaEspuma rellena
Descripción general
- Diseñado para transportar cilindros y cortar antorcha
- Incluye dos compartimentos para depósitos con correas de trinquete de alta resistencia
- Se incluyen soportes para sujetar la antorcha de corte y la manguera
- Asas robustas y ruedas grandes de 16" de diámetro para una mayor portabilidad con inclinación y movimiento
- Capacidad nominal uniforme para trabajos pesados de 500 lb
- Práctica bandeja de almacenamiento abierta incluida en todos los modelos
- Caja de antorcha de corte
- Construcción de acero soldado con acabado pintado
- Caja de almacenamiento bloqueable para reguladores: la caja incluye una abertura de manguera para que el regulador no tenga que desconectarse para el almacenamiento
- La argolla de elevación elevada tiene un diámetro máximo de 2", el grosor del material es de 7/16"
- Bolsillos de horquilla para transporte: el tamaño utilizable de cada bolsillo de horquilla es de 7-1/2" de ancho x 2-1/2" de alto
- No diseñado para su uso como medio de almacenamiento para cilindros de gas