Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño total44 x 27 x 76-1/2 pulg.
- Peso267 lb
Detalles
- FinalizarGris pintado
- Número de Upc del fabricante691215020992
- Número de ruedas6
- UPC_NO691215020992
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
- Sostenga de forma segura equipos valiosos
- Todos los componentes soldados y las paredes de malla metálica se combinan para hacer que este camión sea extremadamente resistente y resistente
- El estante central se pliega hacia abajo para crear dos áreas de 32-1/2" de alto o permanece en la posición superior para proporcionar un almacenamiento completo de 66-1/2" de alto
- Cierre especial de bloqueo de puerta y cierre de candado (no incluye candado) para asegurar el contenido almacenado
- Rodillos sobre ruedas de goma moldeadas de 6" x 2" (2 giratorias, 2 rígidas)
- Tamaño total: 27" de ancho x 44" de largo x 76-1/2" de alto
- Tamaño utilizable con estante hacia abajo: 24-1/2" de ancho x 42-1/2" de largo x 32-1/2" de alto y con estante hacia arriba 24" de ancho x 41-1/2" de largo x 66-1/2" de alto
- La unidad se plegará hasta 51" de profundidad x 76" de ancho x 12" de alto para almacenarla cuando no sea necesario