Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la base76-1/8 pulg.
- Ancho de la brida de viga en I4 pulg.
- Altura total del haz I10-1/8 pulg.
- Longitud total del haz I10 pies
- Altura utilizable bajo el haz IDe 7.6 a 12 pies
- Peso860 lb
Detalles
- Capacidad4000 lb
- Tipo de ruedaNylon relleno de vidrio
- Número de Upc del fabricante691215001502
- MaterialAcero
- Declaración de la Propuesta 65
- Hoja de datos técnicos
- UPC_NO691215001502
Descripción general
- Las grúas de pasarela de acero ajustables están diseñadas para posicionar materiales a lo largo de la longitud del haz.
- Facilitan la movilidad de una zona a otra con cuatro (4) ruedas giratorias de 8" con bloqueos de cuatro posiciones.
- Los modelos 2K-4K tienen ruedas de nailon rellenas de vidrio, los modelos 6K-8K tienen ruedas fenólicas y el modelo 10K tiene ruedas de acero.
- Trinquete para ajustar fácilmente la altura de una persona.
- La altura se puede ajustar en incrementos de 6".
- No mueva las unidades mientras estén cargadas.
- Acabado azul pintado.
- Diseñado para aplicaciones semipermanentes o permanentes.
- Requiere ayuda de un montacargas para la configuración.
- El elevador y el carro se venden por separado.