Motion
AHS-4-15-12
Grúa de pórtico ajustable - Material de acero, Rueda de nailon rellena de vidrio, Longitud total de la viga en I de 15 pies, Capacidad de 4000 lb
Artículo MI #05674737
No. Fabricante AHS-4-15-12
Precio4,731.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grúa de pórtico ajustable - Material de acero, Rueda de nailon rellena de vidrio, Longitud total de la viga en I de 15 pies, Capacidad de 4000 lb
Artículo MI #05674737
No. Fabricante AHS-4-15-12
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
Precio4,731.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    76-1/8 pulg.
  • Ancho de la brida de viga en I
    4 pulg.
  • Altura total del haz I
    8-1/8 pulg.
  • Longitud total del haz I
    15 pies
  • Altura utilizable bajo el haz I
    De 7.6 a 12 pies
  • Peso
    930 lb

Detalles

  • Capacidad
    4000 lb
  • Tipo de rueda
    Nylon relleno de vidrio
  • Número de Upc del fabricante
    691215001526
  • Material
    Acero
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Hoja de datos técnicos
  • UPC_NO
    691215001526

Descripción general

Descripción del fabricante
AHS-4-15-12 GANTRY DE ACERO DE ALTURA AJUSTABLE
  • Las grúas de pasarela de acero ajustables están diseñadas para posicionar materiales a lo largo de la longitud del haz.
  • Facilitan la movilidad de una zona a otra con cuatro (4) ruedas giratorias de 8" con bloqueos de cuatro posiciones.
  • Los modelos 2K-4K tienen ruedas de nailon rellenas de vidrio, los modelos 6K-8K tienen ruedas fenólicas y el modelo 10K tiene ruedas de acero.
  • Trinquete para ajustar fácilmente la altura de una persona.
  • La altura se puede ajustar en incrementos de 6".
  • No mueva las unidades mientras estén cargadas.
  • Acabado azul pintado.
  • Diseñado para aplicaciones semipermanentes o permanentes.
  • Requiere ayuda de un montacargas para la configuración.
  • El elevador y el carro se venden por separado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo