Motion
EHN-20-C
Elevador de cadena portátil plegable hidráulico manual - Material de acero, 500 lb, 1000 lb, 1500 lb, 2000 lb de capacidad de peso
Artículo MI #05674747
No. Fabricante EHN-20-C
Precio825.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elevador de cadena portátil plegable hidráulico manual - Material de acero, 500 lb, 1000 lb, 1500 lb, 2000 lb de capacidad de peso
Artículo MI #05674747
No. Fabricante EHN-20-C
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
Precio825.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del brazo
    10-1/2 a 82 pulg., 14-1/2 a 80 pulg., 17-1/2 a 78 pulg., 20-1/2 a 76 pulg.
  • Longitud del brazo
    36-5/8 pulg., 40 pulg., 43-3/4 pulg., 47 pulg.
  • Peso
    207 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Capacidad de carga
    2000 lb
  • Número de Upc del fabricante
    691215049597
  • UPC_NO
    691215049597
  • Capacidad de peso
    1000 lb, 1500 lb, 2000 lb, 500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
EHN-20-C PATAS PLEGABLES DEL ELEVADOR DEL MOTOR 2K
  • Las unidades portátiles están diseñadas para facilitar la movilidad con dos ruedas rígidas y dos giratorias
  • Elija entre diseño de pierna plegable o telescópica
  • Bomba manual de acción simple para elevar fácilmente el brazo
  • Válvula de liberación ajustada a mano para bajar el brazo
  • El brazo telescópico ofrece diferentes capacidades y alturas
  • El extremo del brazo incluye un gancho giratorio para levantar
  • Construcción de acero con acabado pintado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo