Especificaciones
Dimensiones
- Altura del brazo11-1/2 pulg., 16-11/16 a 88-3/16 pulg., 21 a 75-1/2 pulg., 6-1/4 a 96-9/16 pulg., 92-3/8 pulg.
- Longitud del brazo51-7/8 pulg., 60 pulg., 68 pulg., 76-1/4 pulg.
- Peso354 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Capacidad de carga6000 lb
- Número de Upc del fabricante691215049566
- UPC_NO691215049566
- Capacidad de peso2000 lb, 3000 lb, 4000 lb, 6000 lb
Descripción general
- Las unidades portátiles están diseñadas para facilitar la movilidad con dos ruedas rígidas y dos giratorias
- Elija entre diseño de pierna plegable o telescópica
- Bomba manual de acción simple para elevar fácilmente el brazo
- Válvula de liberación ajustada a mano para bajar el brazo
- El brazo telescópico ofrece diferentes capacidades y alturas
- El extremo del brazo incluye un gancho giratorio para levantar
- Construcción de acero con acabado pintado