Especificaciones
Dimensiones
- Altura del brazo3 a 102 pulg., 9 a 96-9/16 pulg., 15 a 91-1/4 pulg., 21 a 85-3/4 pulg.
- Longitud del brazo40 pulg., 47 pulg., 53-1/4 pulg., 60-1/2 pulg.
- Peso238 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Capacidad de carga4000 lb
- Número de Upc del fabricante691215049603
- UPC_NO691215049603
- Capacidad de peso1000 lb, 2000 lb, 3000 lb, 4000 lb
Descripción general
- Las unidades portátiles están diseñadas para facilitar la movilidad con dos ruedas rígidas y dos giratorias
- Elija entre diseño de pierna plegable o telescópica
- Bomba manual de acción simple para elevar fácilmente el brazo
- Válvula de liberación ajustada a mano para bajar el brazo
- El brazo telescópico ofrece diferentes capacidades y alturas
- El extremo del brazo incluye un gancho giratorio para levantar
- Construcción de acero con acabado pintado