Especificaciones
Detalles
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
- Portátil con dos ruedas rígidas y dos giratorias de 5" de poliacero
- El rack de almacenamiento es de 66" de alto y tiene ocho niveles de almacenamiento
- Los brazos de almacenamiento se extienden 12" más allá del bastidor
- Distancia entre los brazos de almacenamiento: 7-1/4"
- Tamaño total de la cubierta: 36" de ancho x 72" de largo
- Capacidad: 2,000 lb
- Base: azul con recubrimiento en polvo
- Rack de almacenamiento: cincado