Motion
CYL-V-510
Gabinete de almacenamiento de cilindro vertical, capacidad de 5-10 cilindros, amarillo
Artículo MI #05674756
No. Fabricante CYL-V-510
Precio1,454.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gabinete de almacenamiento de cilindro vertical, capacidad de 5-10 cilindros, amarillo
Artículo MI #05674756
No. Fabricante CYL-V-510
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
Su precio$1,454.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    30 pulg.
  • Tamaño total
    30 x 32 x 68-1/4 pulg.
  • Peso
    287 lb
  • Ancho
    32 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Capacidad del cilindro
    5 a 10
  • Número de Upc del fabricante
    691215065023
  • UPC_NO
    691215065023

Descripción general

Descripción del fabricante
CYL-V-510 CILINDRO VERTICAL CABINET-5-10
  • Armarios de acero para el almacenamiento de cilindros
  • Capacidad basada en el tamaño del cilindro
  • Los laterales están hechos de malla de acero expandida, la parte superior está hecha de chapa de acero macizo
  • Las puertas con cerradura protegen los cilindros (no incluye candado)
  • La base incluye orificios de retardo para asegurar los cilindros
  • Las unidades verticales incluyen cadenas para asegurar los cilindros
  • Letreros con letras rojas que indiquen el contenido “inflamable”
  • Construcción de acero resistente con acabado amarillo de seguridad
  • Acabado: recubrimiento en polvo en unidades sin montar
  • Cumple con las normas de diseño NFPA 58 y OSHA sección 1910.110
  • Viene ensamblado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo