Motion
REA25TN-800

SMC
REA25TN-800

Cilindro de aire sin varilla de acoplamiento magnético REA - Doble acción, calibre de 25 mm, carrera de 800 mm, guía básica - Tipo sinusoidal
Artículo MI #05675410
No. Fabricante REA25TN-800
Precio813.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
REA25TN-800

Cilindro de aire sin varilla de acoplamiento magnético REA - Doble acción, calibre de 25 mm, carrera de 800 mm, guía básica - Tipo sinusoidal
Artículo MI #05675410
No. Fabricante REA25TN-800
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
Precio813.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Altura total
    46 mm
  • Longitud total
    945 mm
  • Ancho general
    46 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Accidente cerebrovascular  
    800 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cilindro sin vástago sinusoidal REA, acoplado magnéticamente, acelera lentamente al inicio de la carrera y desacelera al final de la carrera, diseñado para trabajar con materiales delicados como obleas de silicona, discos magnéticos o sustratos LCD, a la vez que optimiza el rendimiento con velocidades de hasta 300 mm/s. El REA cuenta con anillos de amortiguación en forma de U especialmente diseñados en las tapas de los extremos del cilindro para evitar paradas duras. Los lados correspondientes del cabezal del pistón tienen una empaquetadura de amortiguación especial para facilitar una aceleración suave al inicio de la carrera. Tenga en cuenta que el REA debe utilizarse con una guía externa para soportar la carga.
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Estilo de cilindro
    Acoplamiento magnético
  • Tipo de guía
    Guía básica - Sinusoidal
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    102 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    26 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    26 a 102 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Presión de prueba
    152 psi
  • Serie
    REA

Descripción general

Descripción del fabricante
REA25TN-800 CILINDRO SIN VARILLA
  • Tamaños de orificio: 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longitudes de carrera: 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
  • Longitudes máximas de carrera: 4000 mm (diámetro de 25 y 32 ), 5000 mm (diámetro de 40 ), 6000 mm (diámetro de 50 y 63 )
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.18 MPa (26 psi)
  • Velocidad: 50 ~ 300 mm/s.