Motion
BVDM15FL1211AZZA

DELAWARE MFG IND CORP
BVDM15FL1211AZZA

Válvula de bola - 3000 psi máx., puerto de 1-1/2 pulg., cuerpo de acero al carbono, manivela
Artículo MI #05675820
No. Fabricante BVDM15FL1211AZZA
Precio480.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DELAWARE MFG IND CORP
BVDM15FL1211AZZA

Válvula de bola - 3000 psi máx., puerto de 1-1/2 pulg., cuerpo de acero al carbono, manivela
Artículo MI #05675820
No. Fabricante BVDM15FL1211AZZA
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
Precio480.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    7.1100 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Conexión
    Código de AAG 61
  • Estilo de mango
    Mango de biela
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Material de la junta tórica
    Buna-N
  • Tipos de productos
    Válvula de bola
  • Serie
    BVDM
  • Material del sello de bola del husillo
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Válvula de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
BVDM15FL1211AZZA 1 1/2 VÁLVULA BOLA SS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"