Especificaciones
Dimensiones
- Altura total7.1100 pulg.
- Tamaño del puerto2.0000 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ConexiónCódigo de AAG 61
- Estilo de mangoMango de biela
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Tipo de montajeDirecto
- Material de la junta tóricaBuna-N
- Tipos de productosVálvula de bola
- SerieBVDM
- Material del sello de bola del husilloAcero inoxidable
- TipoVálvula de bola