Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.4380 pulg., 36.52 mm
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Altura de la carcasa6.9400 pulg.
- Longitud de la carcasa6.1200 pulg., 155.45 mm
- Ancho de la carcasa4.5400 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Longitud6.1200 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida58 rpm
- Par de salida máximo1423 pulg./lb;160.78 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación30:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.4380 pulg.
- Peso56 lb, 25.401 kg
- Ancho4.0600 pulg., 103.12 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.653 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.653 CV
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ824-30-H1-140-23
- Potencia de entrada máxima1.653 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida1.317 hp;0.982 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1423 pulg-lbs;160.78 Nm