Motion
SX0361LLCS13

NTN
SX0361LLCS13

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6400 in de DI, 40 mm de DE, 0.7200 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05675849
No. Fabricante SX0361LLCS13
Precio30.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SX0361LLCS13

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6400 in de DI, 40 mm de DE, 0.7200 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05675849
No. Fabricante SX0361LLCS13

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6400 pulg.
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7200 pulg., 18.288 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    0.7200 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    SX0361LLCS13 BALL BRG
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El SX0361LLCS13 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.6400 pulg. de diámetro exterior de 1.9656 pulg., 0.7200 pulg. de ancho, diseño recto, doble sellado.
  • Número de catálogo del fabricante
    SX0361LLCS13
  • Número de Upc del fabricante
    4547359498790
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1030 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359498790

Descripción general

Descripción del fabricante
SX0361LLCS13 BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"