Motion
6/5VRP1320
Correa trapezoidal con banda KB Red Power estrecha 3 - 5V, 5/8 in de ancho superior, 6 hilos, 132 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #05676071
No. Fabricante 6/5VRP1320
Precio1,943.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal con banda KB Red Power estrecha 3 - 5V, 5/8 in de ancho superior, 6 hilos, 132 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #05676071
No. Fabricante 6/5VRP1320
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
Precio1,943.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    35/64 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    132 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - Policloropreno
  • Número de hebras
    6
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    5V

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA TRAPEZOIDAL III DE 6/5VRP1320 KB DE POTENCIA ROJA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good