Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud10
- TamañoL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA8
- Calificación de impacto de Ansi IseaNivel 2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoN/C
- ColorAzul, negro
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoElástico con Velcro
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884X21FP
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreAceite seco/ligero
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6216.00.5820
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de puntoN/C
- Material del revestimientoAlgodón
- Material del revestimiento/cubiertaAlgodón
- Material del forroAlgodón
- Número de catálogo del fabricante4024-L (9)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante815733010147
- MaterialSupertejido, PVC, piel sintética
- Línea de productosSerie Chrome
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO810001797096
Descripción general
- La palma acolchada reduce el daño causado por la vibración, al tiempo que devuelve un mayor nivel de comodidad y prolonga la vida útil de los guantes. La palma de material de la marca SuperFabric® proporciona resistencia al corte de nivel A8 según ANSI/ISEA, ofreciendo una de las resistencias al corte más altas disponibles en la industria. La palma de cuero sintético con impresión de PVC proporciona un agarre fiable en condiciones de aceite seco o ligero, al tiempo que aumenta la resistencia a la abrasión. El sistema superior de protección contra impactos en el dorso de la mano utiliza un diseño avanzado para disipar los golpes enérgicos en una gran área, proporcionando a los trabajadores protección contra impactos ANSI/ISEA 138 Nivel 1 Las costuras exteriores e interiores implementan un hilo de doble hilado en el núcleo, lo que agrega mayor durabilidad y longevidad. Lavable a máquina