Motion
450 KIT, CASQUILLO Q/D 2.000

Hub City (RRX)
450 KIT, Q/D BUSHING 2.000

Kit de casquillo reductor de velocidad - Tamaño reductor 452, 455, 4502, 4505 , diámetro de orificio 2.0000 in, material de acero
Artículo MI #05677436
No. Fabricante 450 KIT, Q/D BUSHING 2.000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
450 KIT, Q/D BUSHING 2.000

Kit de casquillo reductor de velocidad - Tamaño reductor 452, 455, 4502, 4505 , diámetro de orificio 2.0000 in, material de acero
Artículo MI #05677436
No. Fabricante 450 KIT, Q/D BUSHING 2.000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0630 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    452, 455, 4502, 4505
  • Tamaño mínimo del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.6250 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Altura de las dimensiones de envío
    4.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    4.0000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    4.0000 pulg.
  • Peso
    8.00 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Dibujo CAD
  • Incluye
    Dos casquillos, llave y accesorios de montaje
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    450 KIT, CASQUILLO Q/D 2.000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798217628
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Reductor de velocidad de gusano

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE CASQUILLO DE 0229-02684 2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo