Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Peso de respaldoPeso Y
- Orificio central Diámetro0.8750 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
- Peso0.226 lb
Detalles
- Material abrasivoCerámica con forma de precisión
- AplicaciónDesbarbado, rectificado
- Tipo de ejeSin rosca
- Material de apoyoPolialgodón
- Tipo de uniónResina
- Tipo de recubrimientoAbrigo cerrado
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Tipo de disco de solapaTipo 29
- Número de grano40
- Cantidad del paquete del fabricante10
- Número de stock del fabricante60440273583
- Número de Upc del fabricante00051141556239
- RPM Máx.13300 rpm
- Velocidad máxima13300 rpm
- Serie967A
- UPC_NO00051141556239
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Ideal para una amplia gama de aplicaciones de presión baja a media a alta, especialmente en la preparación de pintura y la fabricación de acero inoxidable donde el acabado y la resistencia a la hendidura son importantes
- Se puede utilizar en acero inoxidable, acero al carbono, aluminio y metales no ferrosos
- La ayuda de rectificado ayuda a mantener frío el producto en metales sensibles al calor
- Usos: construcción de barcos y embarcaciones, automoción, camiones y ferrocarriles, metales fabricados, acero estructural, chapa, talleres de maquinaria, tuberías y tanques, fabricación de maquinaria, equipos agrícolas y de construcción, maquinaria industrial, petróleo y gas, procesamiento de alimentos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.