Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg.
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor0.1250 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- GradoExtra grueso
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.13580 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO66252843321
- Tipo de ruedaTipo 27/42