Motion
6816LLU

NTN
6816LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 100 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05677597
No. Fabricante 6816LLU
Precio564.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6816LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 100 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05677597
No. Fabricante 6816LLU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio564.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3937 pulg., 10.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6816LLU BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6816LLU es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 80 mm con un diámetro exterior de 100 mm y un ancho de 10 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6816LLU
  • Número de Upc del fabricante
    4547359586145
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3140 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2990 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359586145

Descripción general

Descripción del fabricante
6816LLU BRG