Motion
D51277

Graco
D51277

Husky® 515 Bomba con pernos no metálicos - Sección de fluido de acetal, centro de acetal, puertos NPT de 1/2 pulg., flujo máx. de 15.0 gpm
Artículo MI #05677642
No. Fabricante D51277
Precio1,739.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Graco
D51277

Husky® 515 Bomba con pernos no metálicos - Sección de fluido de acetal, centro de acetal, puertos NPT de 1/2 pulg., flujo máx. de 15.0 gpm
Artículo MI #05677642
No. Fabricante D51277
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
Precio1,739.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1/2 pulg.

Detalles

  • Escape de aire
    3/8 NPT
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Material de la bola
    Nitrilo
  • Material de la sección central
    Acetal
  • Certificación
    ATEX, CE
  • Comprobar el material del asiento
    Acetal
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 1/2 pulg.
  • Material del diafragma
    Nitrilo
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT
  • Presión máxima
    100 psi
  • Sólidos máx.
    3/32 en diám.
  • Caudal máximo
    15 gpm
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Portada
    Puerto central
  • Elevador de aspiración
    Seco - 15.00 pies, húmedo - 25.00 pies
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Perno no metálico
  • Materiales húmedos
    Acetal, nitrilo, PTFE

Descripción general

Descripción del fabricante
D51277 - BOMBA, 515, ACETAL