Motion
647040

Graco
647040

Husky® Bomba con perno metálico 1050A - Sección de fluido de aluminio, centro de aluminio, puertos NPT de 1 pulg., flujo máx. de 50.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.170 gal
Artículo MI #05677643
No. Fabricante 647040
Precio2,094.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Graco
647040

Husky® Bomba con perno metálico 1050A - Sección de fluido de aluminio, centro de aluminio, puertos NPT de 1 pulg., flujo máx. de 50.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.170 gal
Artículo MI #05677643
No. Fabricante 647040

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,094.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1 pulg.

Detalles

  • Entrada de aire
    1/2 NPT
  • Desplazamiento medio
    0.170 galones
  • Material de la bola
    Geolast®
  • Material de la sección central
    Aluminio
  • Certificación
    ATEX, CE
  • Comprobar el material del asiento
    Geolast®
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 1 pulg.
  • Material del diafragma
    Geolast®
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT
  • Presión máxima
    125 psi
  • Sólidos máx.
    1/8 en diám.
  • Caudal máximo
    50.0 gpm
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Portada
    Puerto central/puerto final
  • Elevador de aspiración
    Seco - 16.00 pies, húmedo - 29.00 pies
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Perno metálico
  • Materiales húmedos
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
647040 - BOMBA, 1050A, GE/GE/GE/A
  • Mayor vida útil del diafragma: hasta 5x veces más vida útil del diafragma para un menor mantenimiento y tiempo de inactividad
  • Válvula de aire modular: el funcionamiento de baja pulsación sin bloqueos proporciona un cambio suave y rápido
  • Sección central de una pieza: elimina las fugas de aire para un funcionamiento más eficiente
  • Diseño de junta de cuatro pernos: el diseño atornillado proporciona una presión de sellado uniforme para un funcionamiento sin fugas
  • Múltiples puertos: mayor número de puertos para flexibilidad de instalación
  • Válvulas piloto accionadas por resorte y reparables externamente para un cambio más rápido y una pulsación reducida
  • 30% más eficiente que el mercado leader–20% de aumento en el flujo de fluido en comparación con Husky 1040
  • El DataTrak opcional proporciona protección contra embalamiento y realiza un seguimiento del uso del material
  • La salida de pulso opcional proporciona capacidad de recuento cíclico

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos