Motion
DB2911

Graco
DB2911

Husky® 1590 Bomba con pernos no metálicos - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, brida ANSI/DIN de 1-1/2 pulg. (cara elevada), flujo máximo de 100.0 gpm
Artículo MI #05677647
No. Fabricante DB2911
Precio6,253.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Graco
DB2911

Husky® 1590 Bomba con pernos no metálicos - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, brida ANSI/DIN de 1-1/2 pulg. (cara elevada), flujo máximo de 100.0 gpm
Artículo MI #05677647
No. Fabricante DB2911
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
Su precio$6,253.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Entrada de aire
    1/2 NPT
  • Material de la bola
    PTFE
  • Material de la sección central
    Polipropileno
  • Comprobar el material del asiento
    Polipropileno
  • Descripción Palabra clave
    Brida ANSI/DIN de 1-1/2 pulg. (cara elevada)
  • Material del diafragma
    PTFE
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    Brida ANSI/DIN (cara elevada)
  • Presión máxima
    120 psi
  • Sólidos máx.
    3/16 en diám.
  • Caudal máximo
    100.0 gpm
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Elevador de aspiración
    Seco - 18.00 pies, húmedo - 18.00 pies
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Perno no metálico
  • Materiales húmedos
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
DB2911 - BOMBA HUSKY 1590