Motion
8G-10FFORX45S

Gates
8G-10FFORX45S

8G-10FFORX45S
Artículo MI #05677670
No. Fabricante 8G-10FFORX45S
Precio53.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8G-10FFORX45S

8G-10FFORX45S
Artículo MI #05677670
No. Fabricante 8G-10FFORX45S
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
Su precio$53.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño del salpicadero
    10
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Diámetro interior de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    1-14

Detalles

  • Detalles adicionales
    El acoplamiento MegaCrimp preensamblado patentado con inserción en “C” ofrece un rendimiento a prueba de fugas de primera clase. Está diseñado con una inserción “C” patentada unida a la férula que se adapta a mangueras de diferentes construcciones y grosores de pared. El diseño de la plaquita garantiza que las fuerzas de rizado se distribuyan uniformemente para formar un sello concéntrico. La plaquita “C” simplifica los requisitos de inventario, ya que un tamaño de acoplamiento MegaCrimp puede adaptarse a varios diámetros exteriores de manguera, tanto en manguera hidráulica trenzada de uno como de dos hilos.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Tubo doblado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    FFORX
  • Forma de ajuste
    45°
  • Tipo de accesorio
    Junta de cara de junta tórica
  • Para usar con
    Varios diámetros exteriores en la manguera de hid. trenzada de 1-Wire 2-Wire
  • Número de Upc del fabricante
    072053173413
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ubicación de la junta tórica
    Junta tórica de cara plana
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    Sí
  • Tipo de rosca
    FFOR
  • UPC_NO
    072053173413

Descripción general

Descripción del fabricante
8G-10FFORX45 ACCESORIO DE CONEXIÓN 7104-22145
  • Engaste robusto de “mordida de cable”; Probado con 1 millón de ciclos de impulsos líderes en la industria; Simplifica el aumento de inventario; Revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor según la norma SAE; Estilos de rosca populares también disponibles con el revestimiento TuffCoat ℮ Xtreme ℮ para una resistencia a la corrosión un 583 % mejor que la norma SAE;

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo