Motion
B-212
Anillo exterior del cojinete del diario - 3.8750 pulg. de diámetro interior, 4.3307 pulg. de diámetro exterior, 1.4375 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #05677700
No. Fabricante B-212
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo exterior del cojinete del diario - 3.8750 pulg. de diámetro interior, 4.3307 pulg. de diámetro exterior, 1.4375 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #05677700
No. Fabricante B-212
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3307 pulg.
  • Ancho general
    1.4375 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Conjunto completo D212, anillo interior E21200
  • Material del cojinete
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Anillos exteriores del cojinete del diario
  • Tipo de cojinete
    Anillo exterior

Descripción general

Descripción del fabricante
B-212 BRG
  • Todos los anillos exteriores se suministran con orificios de aceite
  • Las carreras y los rodillos están fabricados con acero de alta calidad para rodamientos y endurecidos a un mínimo de Rc58
  • Los conjuntos de rodillos tienen extremos a nivel del suelo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo