Motion
C2220

SKF
C2220

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 100 mm, 180 mm OD, 46 mm Ancho, Recto, Abierto
Artículo MI #05677915
No. Fabricante C2220
Precio1,546.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
C2220

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 100 mm, 180 mm OD, 46 mm Ancho, Recto, Abierto
Artículo MI #05677915
No. Fabricante C2220
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
Precio1,546.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    46 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    11.12 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Orificios de lubricación
    Sin orificios
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577759559
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos toroidales
  • UPC_NO
    7316577759559

Descripción general

Descripción del fabricante
C2220 COJINETE