Motion
5210C3
Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, 1.1875 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #05678057
No. Fabricante 5210C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, 1.1875 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #05678057
No. Fabricante 5210C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    1.1875 pulg.
  • Peso
    1.39 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    5210 C3 BRG
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176552823
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
5210 C3 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno