Motion
5305 C3
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 25 mm de diámetro interno, 62 mm de DE, 1.0000 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 25° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #05678169
No. Fabricante 5305 C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 25 mm de diámetro interno, 62 mm de DE, 1.0000 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 25° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #05678169
No. Fabricante 5305 C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Outside Diameter  
    62 mm
  • Overall Width  
    1.0000 in
  • Peso
    0.68 lb

Details

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    5305 C3 BRG
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176784439
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176784439

Descripción general

Descripción del fabricante
5305 C3 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs