Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje de salida1/10 Eje cónico
- Altura total13.18 pulg.
- Longitud total20.76 pulg.
- Ancho general14.30 pulg.
- Par de apriete5250 N-m
Detalles
- Brida de montaje realBrida
- Puertos principalesRoscado
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeBrida
- Rango de presión de funcionamiento3553 psi
- SerieME
Descripción general
- Amplia gama de modelos
- Funcionamiento suave a baja velocidad
- Instalación compacta y sencilla
- Construcción robusta
- Funcionamiento silencioso