Motion
5309 C3
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 45 mm de diámetro interno, 100 mm de DE, 1.5625 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 25° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #05678379
No. Fabricante 5309 C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 45 mm de diámetro interno, 100 mm de DE, 1.5625 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 25° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #05678379
No. Fabricante 5309 C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    39.70 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    5309 C3 BRG
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176780707
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176780707

Descripción general

Descripción del fabricante
5309 C3 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno