Motion
69210421414

NORTON ABRASIVES
69210421414

Soporte de suelo y rueda de enganche de bastidor giratorio NZC - Calidad: grano extra grueso, número de grano: 14, diámetro de la rueda: 30 pulg.
Artículo MI #05678380
No. Fabricante 69210421414
Precio1,706.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69210421414

Soporte de suelo y rueda de enganche de bastidor giratorio NZC - Calidad: grano extra grueso, número de grano: 14, diámetro de la rueda: 30 pulg.
Artículo MI #05678380
No. Fabricante 69210421414
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
Precio1,706.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    12.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    12 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    30 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Número de grano
    14
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    1595 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    69210421414
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE FUNDICIÓN 69210421414 30"X2"X12"
  • Una mezcla de abrasivos patentados de alúmina de circonio de corte libre y carburo de silicio
  • Estas ruedas tienen anillos de acero de alta velocidad con centros finos y correas de refuerzo para mayor seguridad
  • Diseñado para eliminar existencias en piezas fundidas sucias cubiertas de incrustaciones
  • Excepcional vida útil de la rueda en aplicaciones exigentes
  • Fuerte unión de resina

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo