Motion
VACON 0100-3L-0031-5-R02

Danfoss Vacon
VACON 0100-3L-0031-5-R02

VACON 0100-3L-0031-5-R02
Artículo MI #05678719
No. Fabricante VACON 0100-3L-0031-5-R02
Precio5,484.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Danfoss Vacon
VACON 0100-3L-0031-5-R02

VACON 0100-3L-0031-5-R02
Artículo MI #05678719
No. Fabricante VACON 0100-3L-0031-5-R02
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
Precio5,484.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    22.00 lb

Detalles

  • Voltaje de alimentación del variador
    460 V CA
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VACON0100-3L-0031-5-R02 135N6416
  • Modbus TCP y Modbus RTU integrados (E/S Profinet o Ethernet/IP como opción de software)
  • Opción de desconexión de par segura (STO) integrada, paro seguro y protección con termistor ATEX
  • EMC cumplimiento con filtro RFI integrado
  • Estranguladores de CC integrados
  • Recubrimiento conformado
  • Compacto IP54/UL Tipo 12 con el mismo tamaño que IP21/UL Tipo 1
  • Montaje en brida, montaje lado a lado para IP54/UL Tipo 12
  • E/S estándar + 3 ranuras libres
  • Opciones de bus de campo, capacidad de PLC integrada
  • Alta eficiencia superior al 97 % de optimización energética
  • Contador de energía
  • Reloj en tiempo real con funciones basadas en calendario
  • Control optimizado del ventilador de refrigeración
  • Optimizador de variadores para adaptar la funcionalidad
  • Cumplimiento de las normas y aprobaciones globales
  • Fácil integración en la automatización de la planta
  • Paquete todo en uno: no se requieren accesorios adicionales
  • Puesta en marcha, instalación y supervisión fáciles y rentables
  • Adecuado para necesidades de instalación amplias
  • Amplio rango de potencia de 0.55 kW a 160 kW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo