Especificaciones
Dimensiones
- Peso84.00 lb
Detalles
- Voltaje de alimentación del variador460 V CA
- Tipo de productoServovariadores y frecuencia variable de CA
Descripción general
- Modbus TCP y Modbus RTU integrados (E/S Profinet o Ethernet/IP como opción de software)
- Opción de desconexión de par segura (STO) integrada, paro seguro y protección con termistor ATEX
- EMC cumplimiento con filtro RFI integrado
- Estranguladores de CC integrados
- Recubrimiento conformado
- Compacto IP54/UL Tipo 12 con el mismo tamaño que IP21/UL Tipo 1
- Montaje en brida, montaje lado a lado para IP54/UL Tipo 12
- E/S estándar + 3 ranuras libres
- Opciones de bus de campo, capacidad de PLC integrada
- Alta eficiencia superior al 97 % de optimización energética
- Contador de energía
- Reloj en tiempo real con funciones basadas en calendario
- Control optimizado del ventilador de refrigeración
- Optimizador de variadores para adaptar la funcionalidad
- Cumplimiento de las normas y aprobaciones globales
- Fácil integración en la automatización de la planta
- Paquete todo en uno: no se requieren accesorios adicionales
- Puesta en marcha, instalación y supervisión fáciles y rentables
- Adecuado para necesidades de instalación amplias
- Amplio rango de potencia de 0.55 kW a 160 kW