Motion
5313 C3

NSK
5313 C3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 65 mm de diámetro interno, 140 mm de DE, 2.3125 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 25° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #05678775
No. Fabricante 5313 C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
5313 C3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 65 mm de diámetro interno, 140 mm de DE, 2.3125 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 25° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #05678775
No. Fabricante 5313 C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    2.3125 pulg.
  • Peso
    7.47 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    5313 C3 BRG
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176732645
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176732645

Descripción general

Descripción del fabricante
5313 C3 BRG