Motion
5208C3

NSK
5208C3

Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 80 mm OD, 1.1875 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #05678977
No. Fabricante 5208C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
5208C3

Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 80 mm OD, 1.1875 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #05678977
No. Fabricante 5208C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    30.2 mm
  • Ancho del anillo exterior
    30.2 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    1.1875 pulg.
  • Peso
    1.21 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    5208C3 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176652707
  • RPM máximas (grasa)
    5600 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    7100 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Capacidad de carga dinámica radial
    44000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    33500 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    5000
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
5208C3 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos

También puede gustarle