Motion
5213C3

NSK
5213C3

Cojinete de contacto angular - Orificio de 65 mm, 120 mm OD, 1.5000 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #05678985
No. Fabricante 5213C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
5213C3

Cojinete de contacto angular - Orificio de 65 mm, 120 mm OD, 1.5000 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #05678985
No. Fabricante 5213C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    38.1 mm
  • Ancho del anillo exterior
    38.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    3.35 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    5213C3 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176643408
  • RPM máximas (grasa)
    3600 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Capacidad de carga dinámica radial
    76500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    69000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    5000
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
5213C3 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos

También puede gustarle