Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoLátex
- ColorNegro / Amarillo de alta visibilidad
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de látex
- Tipo de manoEmparejamiento
- MaterialPunto sin costuras, acero inoxidable, poliéster
Descripción general
- Nivel de corte 4 (EN388: 2003)
- ISO 13997: Nivel D
- Palma recubierta
- Puño elástico
- Acabado rugoso sobre toda la superficie
- Tratamiento antibacteriano y antiolor
- Forma anatómica
- Punto sin costuras
- Alta visibilidad fluorescente
- Un guante flexible de fácil mantenimiento que proporciona una protección óptima contra cortes y con una gran durabilidad.
- Protege la mano de aceites, hidrocarburos, grasa y abrasión, con un agarre efectivo y duradero
- Parte posterior de la mano transpirable para reducir la transpiración
- La superficie proporciona una sensación táctil y un mejor agarre
- Mayor higiene
- Diseñado para facilitar el movimiento y el uso continuo
- Sin irritación por costuras en contacto con la piel
- Muñeca bien protegida