Motion
105X130X12  HDS4 V

CR Seals (SKF)
105X130X12 HDS4 V

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 105 mm de diámetro, 130 mm de diámetro externo, ancho general de 12 mm, diseño HDS4 , material de labio de caucho fluorescente (FKM)
Artículo MI #05679067
No. Fabricante 105X130X12 HDS4 V
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR Seals (SKF)
105X130X12 HDS4 V

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 105 mm de diámetro, 130 mm de diámetro externo, ancho general de 12 mm, diseño HDS4 , material de labio de caucho fluorescente (FKM)
Artículo MI #05679067
No. Fabricante 105X130X12 HDS4 V
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Diámetro del eje
    105 mm
  • Peso
    0.55 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Goma con inserto metálico
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Anillas en V compatibles
    401100;401101;401104;401105
  • Mangas de desgaste compatibles
    99413
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado
  • Tipo de diseño
    HDS4
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311530132
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 390 °F
  • Tolerancia a la presión
    15 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Resorte de guarnición, moldeado
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
105X130X12 JUNTA DE HDS4 V
  • Sellos totalmente recubiertos de goma, inserto metálico que reduce los daños en la carcasa durante la instalación
  • Las lengüetas espaciadoras extraíbles separan los sellos instalados en tándem
  • Caja metálica de alta resistencia y reborde de sellado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo