Motion
GH100-12
DANFOSS AEROQUIP LLC Manguera serie GH100 BIODIESEL AUF AD04 WENN LÄUFT - 3/4 pulg. Diámetro interior, 350 psi Presión de trabajo, Material de tubo de caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR), 1.000 pies de longitud
Artículo MI #05679185
No. Fabricante GH100-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DANFOSS AEROQUIP LLC Manguera serie GH100 BIODIESEL AUF AD04 WENN LÄUFT - 3/4 pulg. Diámetro interior, 350 psi Presión de trabajo, Material de tubo de caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR), 1.000 pies de longitud
Artículo MI #05679185
No. Fabricante GH100-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1.000 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.100 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    1400 psi
  • Color
    Negro
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    257 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 257 a -40 °F
  • Material del tubo
    Caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
  • Aplicaciones típicas
    Sistemas hidráulicos con fluidos a base de petróleo y agua
  • Presión de trabajo
    350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
GH100-12 MANGUERA
  • Una manguera para muchas opciones de combustible.
  • Durabilidad probada cuando se somete a los motores y el calor de camiones más grandes, incluidos EPA 07 y 2010.
  • Excelente caompatibilidad del aceite, incluido el aceite sintético.
  • Ligero y extremadamente flexible.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo