Motion
66252842018

Norton Abrasives
66252842018

Tipo 27, 4 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 3/8 pulg. eje, 24 grano, 15280 rpm
Artículo MI #05679201
No. Fabricante 66252842018
Precio5.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66252842018

Tipo 27, 4 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 3/8 pulg. eje, 24 grano, 15280 rpm
Artículo MI #05679201
No. Fabricante 66252842018

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    3/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del orificio
    5/8 pulg. - 11
  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    15280 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
66252842018 T27 4" X 1/4 X 3/8 GEMI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo