Motion
Desengrasante T-Force MUO 18oz

CRC Industries Inc
T-Force Degreaser MUO 18oz

Desengrasante T-Force® MUO (solo para uso en fabricación), 18 oz en peso
Artículo MI #05679202
No. Fabricante T-Force Degreaser MUO 18oz
Precio35.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
T-Force Degreaser MUO 18oz

Desengrasante T-Force® MUO (solo para uso en fabricación), 18 oz en peso
Artículo MI #05679202
No. Fabricante T-Force Degreaser MUO 18oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    120°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 20 onzas
  • Punto de congelación
    -112°F
  • Altura
    9.25 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Vida útil
    5 años
  • Gravedad específica
    1.276
  • Contenido de VOC
    81.7
  • Peso
    1.42 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Líquido transparente incoloro
  • Tipo de base
    Halogenado
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Resistencia dieléctrica
    39,000 V
  • Características y beneficios
    • Fórmula revolucionaria: no contiene TCE, Perc ni nPB • NSF K1 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral • Solo para uso en fabricación • Buen perfil de salud y seguridad
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    078254039152
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Método de extracción
    Retire con agua.
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Ligeramente etéreo
  • UPC_NO
    078254039152

Descripción general

Descripción del fabricante
03915 T-FORCE DESENGRASANTE MUO AER20OZ
  • Fórmula revolucionaria: no contiene TCE, Perc ni nPB
  • NSF K1 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral
  • Solo para uso en fabricación
  • Buen perfil de salud y seguridad