Motion
ACB530-U1-027A-6

Baldor-Reliance
ACB530-U1-027A-6

ACB530-U1-027A-6
Artículo MI #05679249
No. Fabricante ACB530-U1-027A-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
ACB530-U1-027A-6

ACB530-U1-027A-6
Artículo MI #05679249
No. Fabricante ACB530-U1-027A-6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Voltaje de alimentación del variador
    600 V CA
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • UPC_NO
    6438177307778

Descripción general

Descripción del fabricante
ACB530-U1-027A-6 AC DRIVE
  • Voltios por hercio o control vectorial sin sensores con capacidad de sobrecarga máxima del 150 % y capacidad PID
  • Las opciones de montaje flexibles incluyen envolventes UL tipo 1 y 12
  • Teclado extraíble con interfaz de operador y control de velocidad local
  • La programación por grupos facilita la navegación y la búsqueda de parámetros
  • El asistente de inicio rápido permite a los usuarios programar y comenzar a utilizar el variador en minutos sin necesidad del manual del usuario
  • El transistor de frenado incorporado permite la conexión a la resistencia de frenado remoto para necesidades de rendimiento mejoradas
  • Aplicaciones: aplicaciones de par variable, par constante o potencia constante, nueva instalación, reemplazo y uso del fabricante del equipo original (OEM)

También puede gustarle