Motion
INS-F&B-ER-DL-103 (REVENTA)

Dodge
INS-F&B-ER-DL-103 (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1-3/16 pulg. D.I.
Artículo MI #05679318
No. Fabricante INS-F&B-ER-DL-103 (RESALE)
Precio163.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-F&B-ER-DL-103 (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1-3/16 pulg. D.I.
Artículo MI #05679318
No. Fabricante INS-F&B-ER-DL-103 (RESALE)
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
Precio163.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    4368 lbf
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    128383
  • Número de Upc del fabricante
    782476408251
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Velocidad máxima
    5500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4368 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2538 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    2538 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476408251

Descripción general

Descripción del fabricante
128383 COJINETE DE INSERCIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos