Motion
12641
Ala de casco con pantalla para el cuello CHILL-ITS® - Material de poliéster, color: naranja de alta visibilidad, método de refrigeración: tono, tono de alta visibilidad
Artículo MI #05679627
No. Fabricante 12641
Precio15.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ala de casco con pantalla para el cuello CHILL-ITS® - Material de poliéster, color: naranja de alta visibilidad, método de refrigeración: tono, tono de alta visibilidad
Artículo MI #05679627
No. Fabricante 12641
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
Precio15.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    16.75 pulg.
  • Tamaño
    Universal
  • Ancho
    0.375 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tejido 100% poliéster - Diseño universal - Llanta interior elástica para adaptarse a la mayoría de los cascos - Bloquea los rayos del sol manteniendo a los trabajadores cómodos en entornos sin otras formas de sombra - Colores pendientes de patente: Hi-Vis Lime, Hi-Vis Orange
  • Color
    Naranja
  • Método de refrigeración
    Tono
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    6660 Visera de casco naranja con pantalla para el cuello
  • Grupo y clase
    Refrigeración
  • Alta visibilidad
    Tono de alta visibilidad
  • Incluye
    1 tono de cuello
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Poliéster
  • Línea de productos
    Chill-Its
  • Tipo de producto
    Revestimientos, insertos y persianas de cuello de refrigeración de casco
  • Serie
    Absortivo
  • UPC_NO
    720476126416

Descripción general

Descripción del fabricante
6660 ALA DE CASCO CON SOMBRA, NARANJA,
  • El ala del casco con pantalla para el cuello Chill-Its® 6660 se fija a los cascos para sombrear el rostro y el cuello y protegerlos del daño solar. Este tono de ala completa se adapta a la mayoría de los cascos, con un borde elástico y cierres de velcro patentados para fijarlo a la suspensión. Un duradero anillo de plástico asegura que el ala mantenga su forma y un amplio panel se extiende hacia abajo para una cobertura completa en la parte posterior del cuello. Disponible en lima de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad para mantener a los trabajadores seguros y vistos. Lavar a mano según sea necesario y colgar para secar. Ideal para aquellos que trabajan en entornos calurosos donde se necesita sombra, incluida la construcción, el techado y el paisajismo.

También puede gustarle