Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.7810 pulg.
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Anillo interior Ancho0.5000 pulg.
- Desalineación Ángulo9.5 o
- Ancho del anillo exterior0.3900 pulg.
- Exterior Diámetro1.0000 pulg.
- Peso0.065 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 17-4 PH
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRevestimiento de PTFE
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable 17-4PH
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable 17-4 PH
- Capacidad de carga estática radial19875 lbf
- SerieCOM
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029022234